LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 2400 FLACON 50 ML
Schroefdraadborgende lijm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:2400
Rubix:07019131
Fabrikant:1947838
EAN:4058093024645



Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 2400 FLACON 50 ML
De LOCTITE 2400 blauwe schroefdraadborging is een anaëroob ééncomponentproduct voor het borgen en afdichten van metalen schroefdraadverbindingen. De middelsterke borging is bedoeld om losdraaien door trillingen te beperken, terwijl demontage met handgereedschap mogelijk blijft.
Kenmerken:
Deze blauwe schroefdraadborging met middelsterke weerstand zorgt voor het borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen, om lekkage en loskomen door schokken en trillingen te verminderen. De anaërobe uitharding treedt op wanneer het product wordt opgesloten tussen metalen oppervlakken in afwezigheid van lucht, ook op passieve substraten. De thixotrope aard beperkt het uitvloeien na applicatie, terwijl de formulering een lichte verontreiniging door industriële oliën, anticorrosiemiddelen of snijvloeistoffen tolereert. Dit product heeft als voordeel dat het geen kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen bevat. Het draagt geen gevarenpictogrammen en wordt niet als gevaarlijk geclassificeerd.
Specificaties:
• Kleur: blauw
• Technologie: acrylaat
• Sterkte: middelsterk
• Chemische aard: dimethacrylaatester
• Type: ééncomponentig, geen mengen vereist
• Uitharding: anaëroob
• Viscositeit (kegel/plaat): 350 mPa·s (afschuifsnelheid 129 s⁻¹)
• Viscositeit (Brookfield RVT, 25 °C): 3.100 mPa·s
• Dichtheid: 1,1 g/cm³ bij 20 °C
• Maximale schroefdraadmaat: M36
• Positioneringstijd: 10 min
• Breekmoment (M10 bouten, zwart geoxideerd): 20 N·m
• Restmoment (M10 bouten, zwart geoxideerd): 2 N·m
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): kader voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen binnen de EU
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): het mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk volgens deze verordening
• ISO 10964: testmethode voor het bepalen van losdraai- en borgkoppels van schroefdraadverbindingen
• ISO 10123: norm voor de bepaling van afschuifsterkte
Kenmerken:
Deze blauwe schroefdraadborging met middelsterke weerstand zorgt voor het borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen, om lekkage en loskomen door schokken en trillingen te verminderen. De anaërobe uitharding treedt op wanneer het product wordt opgesloten tussen metalen oppervlakken in afwezigheid van lucht, ook op passieve substraten. De thixotrope aard beperkt het uitvloeien na applicatie, terwijl de formulering een lichte verontreiniging door industriële oliën, anticorrosiemiddelen of snijvloeistoffen tolereert. Dit product heeft als voordeel dat het geen kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen bevat. Het draagt geen gevarenpictogrammen en wordt niet als gevaarlijk geclassificeerd.
Specificaties:
• Kleur: blauw
• Technologie: acrylaat
• Sterkte: middelsterk
• Chemische aard: dimethacrylaatester
• Type: ééncomponentig, geen mengen vereist
• Uitharding: anaëroob
• Viscositeit (kegel/plaat): 350 mPa·s (afschuifsnelheid 129 s⁻¹)
• Viscositeit (Brookfield RVT, 25 °C): 3.100 mPa·s
• Dichtheid: 1,1 g/cm³ bij 20 °C
• Maximale schroefdraadmaat: M36
• Positioneringstijd: 10 min
• Breekmoment (M10 bouten, zwart geoxideerd): 20 N·m
• Restmoment (M10 bouten, zwart geoxideerd): 2 N·m
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): kader voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen binnen de EU
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): het mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk volgens deze verordening
• ISO 10964: testmethode voor het bepalen van losdraai- en borgkoppels van schroefdraadverbindingen
• ISO 10123: norm voor de bepaling van afschuifsterkte
Sterke punten
• Demontage mogelijk met standaard handgereedschap
• Beperkt losdraaien onder invloed van trillingen
• Zorgt voor afdichting van moeren, bouten en tapeinden door het opvullen van speling
• Beperkt uitvloeien na applicatie dankzij thixotrope eigenschappen
• Beperkt losdraaien onder invloed van trillingen
• Zorgt voor afdichting van moeren, bouten en tapeinden door het opvullen van speling
• Beperkt uitvloeien na applicatie dankzij thixotrope eigenschappen
Toepassingen
Deze middelsterke schroefdraadborging wordt gebruikt op metalen schroefdraadverbindingen die worden blootgesteld aan schokken en trillingen, bijvoorbeeld bij het borgen van bouten op pompen, transmissiebehuizingen of persen. Het product wordt ook toegepast voor afdichting van schroefdraadverbindingen waarbij demontage tijdens onderhoud noodzakelijk blijft. In werkplaats- en onderhoudsomgevingen is het geschikt voor toepassingen op staal, roestvast staal, aluminium en messing, evenals op gecoate oppervlakken zoals zinklamellen. De tolerantie voor lichte verontreiniging door oliën, anticorrosiemiddelen of snijvloeistoffen maakt gebruik mogelijk in situaties waar een restfilm aanwezig kan zijn na voorbereiding van de onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 178x114x163 mm |
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 35 min |
| Gewicht | 50 g |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,24 excl. BTW
/ stuk
€ 51,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden