SPARTEX SCHROEFDRAADBORGING LAGE STERKTE 50GR - 735992
Schroefdraad borgmiddel lage sterkte
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:735992
Rubix:07850410
EAN:3660338017650



Documenten
Productdetails : SPARTEX SCHROEFDRAADBORGING LAGE STERKTE 50GR - 735992
Toepassingen: Verbindingen maken die weinig worden gebruikt. Bestand tegen trillingen. Precisieschroeven met kleine schroefdraad kunnen eenvoudig worden gedemonteerd.
Kleur: Paars.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 250 tot 500 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hechttijd op bout M10 van messing: <10 min
Hechttijd op schroef M10 staal: 15 - 30 min
Definitieve weerstand na 24 uur.
Maximale schroefdiameter: M36.
Breekmoment, vrije verbinding volgens norm DIN 54454: 4 tot 12 Nm
Weerstand tegen verschuiven volgens norm DIN 54452: 4 tot 6 N/mm²
Verpakking: Flacon van 50 g
Geproduceerd in Duitsland.
Kleur: Paars.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 250 tot 500 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hechttijd op bout M10 van messing: <10 min
Hechttijd op schroef M10 staal: 15 - 30 min
Definitieve weerstand na 24 uur.
Maximale schroefdiameter: M36.
Breekmoment, vrije verbinding volgens norm DIN 54454: 4 tot 12 Nm
Weerstand tegen verschuiven volgens norm DIN 54452: 4 tot 6 N/mm²
Verpakking: Flacon van 50 g
Geproduceerd in Duitsland.
Sterke punten
Ideaal voor metalen met een lage weerstand:
aluminium, messing
aluminium, messing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Gewicht | 50 g |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,17 excl. BTW
/ stuk
€ 29,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden