LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 276 FLACON 50 ML

Schroefdraadborging 276

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:276
Rubix:07019137
Fabrikant:1266117
EAN:5010266000039
LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 276 FLACON 50 ML
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 276 FLACON 50 ML


LOCTITE® 276 is een ééncomponent, groen, vloeibaar schroefdraadborgmiddel dat is samengesteld om metalen schroefdraadverbindingen permanent te borgen en af te dichten. Dankzij de lage viscositeit dringt het efficiënt in de schroefdraden, terwijl de zeer hoge weerstand zorgt voor een permanente borging, wat onbedoeld loslopen voorkomt, zelfs in omgevingen die onderhevig zijn aan voortdurende trillingen. Dit anaerobe product hardt snel uit, in 3 tot 5 minuten, en garandeert een sterke, duurzame verbinding zonder activeringsmiddelen. Het is compatibel met verschillende metalen, waaronder staal, messing, roestvrij staal en nikkeloppervlakken. Het verdraagt ook licht geoliede oppervlakken, waardoor er minder voorbereidingsstappen nodig zijn.

Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: groen.
- Fixatietijd: 3,0 - 5,0 minuten.
- Viscositeit (Brookfield - RVT, bij 25 °C, spindle 2, 20 rpm): 380 - 620 mPa·s.
- Compatibele ondergronden: metaal staal, metaal roestvrij staal, metaal messing, nikkel.

Sterke punten

- Zorgt voor permanent borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen;
- Bestand tegen trillingen, waardoor per ongeluk loslopen wordt voorkomen;
- Past op alle soorten metaal, inclusief nikkeloppervlakken;
- Snelle uitharding zonder activator;
- Gemakkelijk aan te brengen dankzij de lage viscositeit, wat ideaal is voor krappe assemblages;
- Verdraagt licht geoliede oppervlakken, wat de voorbereidingstijd verkort.

Toepassingen

LOCTITE® 276 wordt aanbevolen voor toepassingen waar een veilige bevestiging van cruciaal belang is en demontage niet voorzien is. Het is ideaal voor metalen schroefdraadverbindingen die onderhevig zijn aan trillingen, zoals in industriële apparatuur, mechanische systemen of metalen constructies. Het wordt gebruikt bij industrieel onderhoud, machinebouw, assemblage van roestvrijstalen en messing onderdelen en hydraulische en pneumatische systemen. Dit schroefdraadborgmiddel is bijzonder geschikt voor omgevingen waar maximale weerstand tegen loslopen en corrosie vereist is, zelfs op onderdelen met olieresten. Het kan worden toegepast bij omgevingstemperatuur, in productie- of onderhoudswerkplaatsen, om betrouwbare, duurzame assemblages te garanderen.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)178x114x163 mm
Inhoud50 ml
Droogtijd20 min
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode32141010
€ 48,21 excl. BTW
/ stuk
€ 58,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen