LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 2700 BLISTER 5 ML
Loctite schroefdraadborgmiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:2700
Rubix:A0102301
Fabrikant:1960972
EAN:5010266010502

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 2700 BLISTER 5 ML
LOCTITE® 2700 is een zeer sterke schroefdraadborging voor maximale effectiviteit bij het vastzetten en afdichten van bouten, moeren en tapeinden om losraken door trillingen te voorkomen. Het product dient voor het permanent vastzetten van assemblages die niet los mogen raken. Het werkt op alle metalen, inclusief passieve ondergronden. Lichte verontreiniging wordt getolereerd. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk is het "witte" veiligheidsinformatieblad. LOCTITE 2700 heeft geen gevaarsymbolen, risico- of veiligheidszinnen en bevat geen declarabele kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen of reprotoxische stoffen.
Sterke punten
Geen gevaarsymbolen, geen risicozinnen en geen veiligheidszinnen; "Wit" veiligheidsinformatieblad
Algemene schroefdraadborging met hoge sterkte voor maximale doeltreffendheid
Voorkomt losraken van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
Werkt op alle metalen, inclusief passieve ondergronden (bijv. roestvrij staal, aluminium, geplateerde oppervlakken)
Kan worden gedemonteerd door verhitting tot 300 °C
WRAS-goedkeuring (BS 6920): 1104508
Algemene schroefdraadborging met hoge sterkte voor maximale doeltreffendheid
Voorkomt losraken van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
Werkt op alle metalen, inclusief passieve ondergronden (bijv. roestvrij staal, aluminium, geplateerde oppervlakken)
Kan worden gedemonteerd door verhitting tot 300 °C
WRAS-goedkeuring (BS 6920): 1104508
Toepassingen
Geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 5 ml |
| Droogtijd | 5 min |
| Viscositeit | 450 mPa s |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,72 excl. BTW
/ 12 blisters
€ 113,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen