LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 561 STICK 19 GR NSF
Schroefdraadafdichting 561
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:561
Rubix:07011010
Fabrikant:540920
EAN:5010266383019
Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 561 STICK 19 GR NSF
LOCTITE 561 is een oranje, halfvast, op methacrylaat gebaseerd schroefdraadafdichtingsmiddel in stickvorm. Ideaal voor in de gereedschapskist voor onderhoud en reparatie zonder morsen of lekken. Snelle, betrouwbare uitharding op metalen, tapse pijpschroefdraden en verbindingen met een draadmaat tot M80/R3”. Het product heeft een nominale losbreeksterkte van 2 Nm. Dit is een product met lage sterkte voor gemakkelijke demontage. Het product is bestand tegen temperaturen van -55 °C tot +150 °C. NSF goedgekeurd.
Sterke punten
• gemakkelijk mee te nemen
• geen morsen of lekken
• zorgt voor een onmiddellijke lagedrukafdichting
• kruipt niet, krimpt niet of verstopt de systemen niet
• lage demontagesterkte
• NSF-goedkeuring
Toepassingen
Schroefdraadafdichtingsmiddel – oranje, halfvast, op methacrylaat gebaseerd product in stickvorm dat ideaal is voor in de gereedschapskist voor het afdichten van alle metalen verbindingen zonder morsen of lekken. NSF-goedkeuring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 76,200x49,213x241,300 mm |
| Gewicht | 19 g |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Chemische bestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,29 excl. BTW
/ stuk
€ 19,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden