SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL VXA2260V-04F-1

Luchtbediende klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VXA2260V-04F-1
Rubix:05298251
Fabrikant:VXA2260V-04F-1
SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL VXA2260V-04F-1

Technische samenvatting

Typedirect luchtgestuurde 2-poorts klep
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL VXA2260V-04F-1


De direct luchtgestuurde 2- en 3-poortsventielen van de VXA-serie kunnen worden gebruikt met een grote verscheidenheid aan vloeistoffen. Het spruitstuk voor de VXA21/22 serie is verkrijgbaar in een gemeenschappelijke SUP-stijl of individuele SUP-stijl (voor vacuümgebruik). Het spruitstuk voor de VXA31/32-serie heeft individuele poorten. De kleppen voor beide zijn eenvoudig te vervangen zonder het bestaande leidingwerk te veranderen.
Directe luchtgestuurde 2-poorts klep
-De juiste selectie van huis- en afdichtingsmaterialen
-toepassing van een grote verscheidenheid aan vloeistoffen mogelijk
-Klepbehuizing verkrijgbaar in N.C. of N.O.
-Poortgrootte: Rc(PT)1/8
-Pilot druk: 0,25 tot 0,7MPa
-Geschikt voor vloeistoffen met hoge viscositeit (500cSt)

Grootte: Nr.2
Opening: 6 (10mm)
Stijl: 0 (Normaal Gesloten)
Optie: V (Lekvrij, Messing huis, FPM afdichting)
Poortmaat: 04 [1/2 (15A)]
Schroefdraad: F (G)
Beugel: Geen

Sterke punten

•Wide variations of combination
Able to control a wide variety of fluids
Easy to disassemble and reassemble in a shorttime
High viscosity fluids (500 cSt)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedirect luchtgestuurde 2-poorts klep
Aantal poorten2
104,32 excl. BTW
/ stuk
126,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen