FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-1-C 150981

Magneetventiel MFH-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/2-D-1-C
Rubix:05103694
Fabrikant:150981
EAN:4052568116538
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-1-C 150981

Technische samenvatting

Typestandaardklep iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-1-C 150981


Magneetventiel MFH-5/2-D-1-C Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=5/2 monostabiel, Type aansturing=elektrisch, Breedte=42 mm, Standaard nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)185x100x45 mm
Logistiek gewicht342,48 g
Typestandaardklep iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom1200 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
106,67 excl. BTW
/ stuk
129,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen