FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1 575274

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1
Rubix:05110152
Fabrikant:575274
EAN:4052568103798
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1 575274

Technische samenvatting

Typeventiel vuvs
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1 575274


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x60x30 mm
Logistiek gewicht187,6 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten3
Volumestroom700 l/min
57,18 excl. BTW
/ stuk
69,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden