Referenties
Festo:VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L-F1A
Rubix:A0251209
Fabrikant:8150399
EAN:4052568577155

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-b10-t32c-azt-f-1t1l-f1a (8150399) |
|---|---|
| Aantal poorten | 6 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L-F1A 8150399
VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-b10-t32c-azt-f-1t1l-f1a (8150399) |
| Aantal poorten | 6 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 150 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1,5 bar...10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,32 excl. BTW
/ stuk
€ 106,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen