Referenties
Festo:VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:05114889
Fabrikant:8041968
EAN:4052568434892

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel vuvg-b14-p53e-zt-f-1t1l-ex2c (8041968) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L-EX2C 8041968
VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel vuvg-b14-p53e-zt-f-1t1l-ex2c (8041968) |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 470 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9...10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,16 excl. BTW
/ stuk
€ 140,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen