Referenties
CRC:20380-AA
Rubix:07021633
Fabrikant:20380-AA
EAN:5412386002656

Documenten
Productdetails : CRC 20380-AA MARKER GROEN
Met de markerpen van CRC brengt u met gemak een permanente verfmarkering aan op elke ondergrond.De verf uit de pen droogt zeer snel en is zelfs op een zwarte ondergrond goed zichtbaar. Daarnaast voorkomt de speciale stiftpunt met ventielwerking overtollige verfuitloop en vlekken, en dat maakt de pen duurzaam in gebruik. Kortom de CRC markerpen mag niet ontbreken in uw gereedschapskist
Sterke punten
Excellent coverage thanks to the use of correction fluid technology. Can be used on wood, metal, rubber, glass, textile, paper, enamel, plastic, cardboard, tiles, ... Easy and clean application.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Kleur | groen |
| Type markering | permanent |
| Tipgrootte | 4,5 mm |
| 142 mm | |
| 15 mm | |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,89 excl. BTW
/ stuk
€ 7,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
