Referenties
Mascot:21450-990-09 140
Rubix:A0349809
Fabrikant:21450-990-09 140
EAN:5711074918423

Productdetails : MASCOT RIEM COMPLETE 21450-990 ZWART MT 140
MASCOT® COMPLETE Riem
- De riem is vlamvertragend en bevat geen metaal.
- Elastisch materiaal dat zich aan de lichaamsvorm aanpast.
- Sluiting met verstelbare gesp.
- Riembreedte 3,8 cm.
Sterke punten
vlamvertragende eigenschappen
verstelbare gesp
elastisch materiaal MASCOT® COMPLETE
verstelbare gesp
elastisch materiaal MASCOT® COMPLETE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 140 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Materiaal | 45% modacryl 30% katoen 15% elastaan 10% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,36 excl. BTW
/ stuk
€ 31,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
