Referenties
Facom:MODM.XXL3
Rubix:A0312383
Fabrikant:136428
EAN:3662424153068

Productdetails : FACOM MODULE MAXI M4 SLEUTELS
Facom module maxi m4 sleutels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 55 |
| Materiaal | schuim (foam) inzet |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 569 mm |
| Diepte | 420 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 725,51 excl. BTW
/ stuk
€ 877,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
