SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DM6-04NU
Multi-aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:DM6-04NU
Rubix:05276934
EAN:3618036129465

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | for tube outer diameter 4 mm (04) |
|---|---|
| Materiaal | zacht nylon (nu) |
Documenten
Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DM6-04NU
Het gebruik van de DM-serie, multi-connector, maakt paneelmontageverbindingen met andere apparaten mogelijk en kan de betrouwbaarheid bieden van installatie en verwijdering met één druk op de knop van multi-buizen (nylon, polyurethaan). Hierdoor is afzonderlijk transport van paneel- en machineapparatuur en uitwisseling van back-upunits mogelijk.
•Eenvoudige montage en demmontage
•Kortere installatietijd
•Betrouwbare buisvasthoudkracht
•6 en 12 aansluitbuizen
Aansluitbuizen: 6 stuks
Vorm: Multi-connector
Geschikte buis-OD: Ø4
Buismateriaal: NU (zacht nylon, polyurethaan)
Afdekking: zonder afdekking
•Kortere installatietijd
•Betrouwbare buisvasthoudkracht
•6 en 12 aansluitbuizen
Aansluitbuizen: 6 stuks
Vorm: Multi-connector
Geschikte buis-OD: Ø4
Buismateriaal: NU (zacht nylon, polyurethaan)
Afdekking: zonder afdekking
Sterke punten
Eenvoudige montage en demmontage
Kortere installatietijd
Betrouwbare buisvasthoudkracht
6 en 12 aansluitbuizen
Kortere installatietijd
Betrouwbare buisvasthoudkracht
6 en 12 aansluitbuizen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | for tube outer diameter 4 mm (04) |
| Materiaal | zacht nylon (nu) |
| Lengte | 31 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | zwart |
| Aansluiting 2 | soft nylon (nu) – tube material version of dm6-04nu |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Type vloeistof | lucht |
| Buitendiameter buis metrisch | 36 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,07 excl. BTW
/ stuk
€ 50,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen