MECALINE INSTANT SCHOTDOORVOERKOPP. 4 853160
SCHOT - RECHTE UNIE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853160
Rubix:06261042
EAN:3660338093333

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT SCHOTDOORVOERKOPP. 4 853160
Materiaal : Messing/kunststofr
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 |
| Materiaal | polymeer |
| Lengte | 31,1 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden