MECALINE INSTANT VERBINDINGS KOPPELING RECHT 16 - 858816

UNION RECHTE KOPPELINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858816
Rubix:06262670
EAN:3660338138867
MECALINE INSTANT VERBINDINGS KOPPELING RECHT 16 - 858816

Technische samenvatting

Aansluiting 116
Materiaalpolymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT VERBINDINGS KOPPELING RECHT 16 - 858816


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 116
Materiaalpolymeer
Lengte50 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 216
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch16 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch16 mm
€ 6,67 excl. BTW
/ stuk
€ 8,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden