SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B40TF-1500Z

MY1B-Z, mechanische koppelstangloze cilinder, basistype zonder slaglengte-instelling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1B40TF-1500Z
Rubix:A0727114
Fabrikant:MY1B40TF-1500Z
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B40TF-1500Z

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder1500 mm
Diameter zuiger40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B40TF-1500Z


Bij SMC introduceren we verbeterde mechanisch gekoppelde stangloze cilinders die onze klanten betere prestaties en functionaliteit bieden. De MY1H-Z lineaire geleidingscilinder, ideaal voor toepassingen met een hoge herhaalbaarheid, heeft een nieuwe magnetische stofafdichtingsband die het aantal externe deeltjes dat het systeem binnendringt tot een minimum beperkt. Naar aanleiding van verzoeken om een lichtere mechanisch gekoppelde stangloze cilinder met verbeterde automatische schakelaarmontage, presenteren we met trots onze nieuwe MY1B-Z-serie. Deze lichtgewicht cilinders zijn tot 17% lichter dan ons bestaande basismodel stangloze cilinder en kunnen nu worden gemonteerd met onze tweekleurige serie D-M9*W solid-state automatische schakelaar op elk punt langs de montagegroeven. De dempingsnaald, die nu voor een betere toegankelijkheid aan de bovenkant is geplaatst, kan worden afgesteld met een eenvoudige inbussleutel.

Sterke punten

zonder slagverstelinrichting Eenvoudige afstelling van de dempingsnaald. Minder binnendringen van externe deeltjes, verbeterde betrouwbaarheid en lagere onderhoudskosten. Flexibele leidingen omdat deze in 4 richtingen kunnen worden aangesloten en er keuze is uit 2 types (standaard en gecentraliseerd). Flexibiliteit bij de montage van de automatische schakelaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder1500 mm
Diameter zuiger40 mm
€ 651,11 excl. BTW
/ stuk
€ 787,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen