Referenties
Omron:157842
Rubix:32363354
EAN:4536854363535
Productdetails : OMRON INSTEEKRELAIS 4W/5A Z.LED 24VDC 4P MY4 24DC(S)
Insteekrelais, 14-pins, 4PDT, 5 A, mechanische indicator, labelvoorziening
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| 28 mm | |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,73 excl. BTW
/ stuk
€ 16,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
