Referenties
Nilos:6028 AV
Rubix:04070137
Fabrikant:6028AV
EAN:7316578012172




Productdetails : NILOSRING 6028 AV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 199 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,60 excl. BTW
/ stuk
€ 28,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden