Referenties
Nilos:6007 ZJV
Rubix:04074347
Fabrikant:6007ZJV




Productdetails : NILOSRING 6007 ZJV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 39,8 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,10 excl. BTW
/ stuk
€ 6,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen