FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.16A

NK.D - Impact-doppen 3/4" 12-kant, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NKD.16A
Rubix:10102721
EAN:3148516563255
FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.16A

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter38 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.16A


A [mm]: 16d [mm]: 44d1 [mm]: 29,0H3 [mm]: 12L [mm]: 50L1 [mm]: 1212-kant [mm]: 12BA: BA.38AGA: GA.37A[g]: 185

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht352 g
Afmeting verpakking (D x B x H)54x44x44 mm
Gewicht verpakking352 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter38 mm
Lengte50 mm
Vierkant16 mm
Afwerkingfosfaat
€ 24,26 excl. BTW
/ stuk
€ 29,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen