FACOM DOP IMPACT 1INCH 6 KANT 41MM NM.41A

NM.A - Impact-doppen 1" 6-kant, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NM.41A
Rubix:10103244
EAN:3148516560858
FACOM DOP IMPACT 1INCH 6 KANT 41MM NM.41A

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter54 mm
Lengte67 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP IMPACT 1INCH 6 KANT 41MM NM.41A


A [mm]: 75d [mm]: 86d1 [mm]: 106H3 [mm]: 50L [mm]: 98L1 [mm]: 506-kant [mm]: 6BA: BA.75AGA: GA.75A[kg]: 3,300

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht870 g
Afmeting verpakking (D x B x H)75x62x62 mm
Gewicht verpakking870 g
Aansluiting1 ''
Diameter54 mm
Lengte67 mm
Vierkant41 mm
€ 52,03 excl. BTW
/ stuk
€ 62,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen