FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2INCH CONVEX 10MM NSB.10

NSB - Impact-doppen 1/2" 6-kant lang, dunwandig, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NSB.10
Rubix:10103441
EAN:3148510456096
FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2INCH CONVEX 10MM NSB.10

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter23 mm
Lengte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2INCH CONVEX 10MM NSB.10


A [mm]: 24d1 [mm]: 32,0H3 [mm]: 24L [mm]: 85L1 [mm]: 246-kant [mm]: 6BA: BA.25AGA: GA.24A[g]: 280

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen.• Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht136 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85x30x30 mm
Gewicht verpakking136 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter23 mm
Lengte80 mm
Vierkant10 mm
Gewicht170 g
€ 18,84 excl. BTW
/ stuk
€ 22,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen