Referenties
NSK:22222EAKE4
Rubix:03482996
Fabrikant:22222EAKE4 N
EAN:00029176411526





Productdetails : NSK 22222 EAK/E4 TONLAGER TWEERIJIG
NSK tweerijige tonlagers zijn zelfs bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden, terwijl ze een kleine mate van uitlijnfouten tussen de as en de behuizing toelaten. Deze lagers zijn bestand tegen vastlopen en slijtage ondanks constante trillingen, uitlijnfouten en schokbelastingen. Ze behouden dimensionale stabiliteit, kunnen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan.
Sterke punten
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Toepassingen
Designed for use in the most difficult conditions.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7000 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 53 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 3400 rpm |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 645000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 605000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 494,39 excl. BTW
/ stuk
€ 598,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden