NSK 22313 EAK/C3/E4 TONLAGER TWEERIJIG

NSK tonlagers: 22313 serie

Zie technische informatie

Referenties

NSK:22313EAKE4C3
Rubix:03483264
Fabrikant:22313EAKE4C3 N
EAN:00029176411762
NSK 22313 EAK/C3/E4 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 22313 EAK/C3/E4 TONLAGER TWEERIJIG


NSK tweerijige tonlagers zijn zelfs bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden, terwijl ze een kleine mate van uitlijnfouten tussen de as en de behuizing toelaten. Deze lagers zijn bestand tegen vastlopen en slijtage ondanks constante trillingen, uitlijnfouten en schokbelastingen. Ze behouden dimensionale stabiliteit, kunnen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan.

Sterke punten

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Toepassingen

Designed for use in the most difficult conditions.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3540 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte48 mm
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental3800 rpm
Grenstoerental4000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r380000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr375000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 321,49 excl. BTW
/ stuk
€ 389,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen