Referenties
SKF:22340 CCK/C4W33
Rubix:03478499
Fabrikant:35469
EAN:7316570669596

Productdetails : SKF 22340 CCK/C4/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Tweerijige tonlagers zijn ontworpen om hoge belastingen op te nemen, terwijl ze een natuurlijke zelfinstelling hebben. In tegenstelling tot standaardlagers passen ze zich automatisch aan asuitlijningsfouten aan, wat een aanzienlijke vermindering van interne spanningen biedt. Dit lager van SKF met open ontwerp heeft een conische boring van 1:12, twee kooien van plaatmetaal, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering gecentreerd op de binnenring. Het is ook ontworpen met een ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring.
Kenmerken:
Dit tweerijige tonlager heeft een conische boring van 1:12 die een nauwkeurige montage op een as of via een spanhuls mogelijk maakt. Dit vereenvoudigt ook de aanpassing van de interne speling. Het ontwerp bevat twee kooien van plaatmetaal, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering. Deze elementen zorgen voor een efficiënte geleiding van de rollen, verminderen de interne wrijving en bevorderen een gelijkmatige verdeling van de belastingen, zelfs bij een uitlijnfout of hoge belastingen. De C4 radiale interne speling verbetert de tolerantie voor temperatuurschommelingen en vermindert de wrijving. Dit resulteert in een soepele werking, zelfs bij hoge toerentallen. De ingebouwde ringvormige groef en drie smeergaten zorgen voor een optimale verdeling van het smeermiddel.
Onderhoud:
Dit tonlager is niet voorgesmeerd. Daarom moet het regelmatig worden nagesmeerd om constante prestaties te garanderen. Het gebruik van een kwaliteitssmeermiddel dat geschikt is voor hoge belastingen en extreme temperaturen wordt sterk aanbevolen. Het gebruikstemperatuurbereik kan 200 °C bereiken, op voorwaarde dat het gekozen smeermiddel geschikt is. Bij gebruik in een stoffige omgeving is het essentieel om de omringende zones vooraf te reinigen. Het is ook raadzaam om het lager regelmatig te controleren op verontreinigingen of tekenen van voortijdige slijtage. Door extra aandacht te besteden aan de nasmeerintervallen wordt de levensduur van het product aanzienlijk verlengd.
Afdichting:
Dit lager is open, wat betekent dat het geen geïntegreerde afdichtingen heeft. Deze constructie vergemakkelijkt de visuele inspectie en onderhoudswerkzaamheden. Het maakt het lager echter vatbaarder voor externe verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Om deze kwetsbaarheid te compenseren, zorgen de ringvormige groef en de smeergaten voor de afvoer van onzuiverheden tijdens de nasmering. Het is daarom cruciaal om te zorgen voor een schone, gecontroleerde werkomgeving, vooral tijdens montage en onderhoud.
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt zijn klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, of het nu gaat om de maakindustrie, de transportsector, de medische sector, de energiesector of vele andere branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Uitstekende bestendigheid tegen zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Betrouwbare werking bij hoge toerentallen dankzij C4 radiale speling en twee kooien van plaatmetaal;
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en onderhoud;
- Nasmeerbaar tijdens gebruik, wat de levensduur van het lager verlengt.
Toepassingen:
Dit zelfinstellende tonlager is ontwikkeld voor industriële omgevingen met variabele belastingen en uitlijnfouten. Het is ideaal voor transportbanden, brekers, ventilatoren, pompen en reductoren. De robuuste constructie maakt het geschikt voor gebruik in landbouwmachines, mijnbouwinstallaties en de cementindustrie. Het presteert uitstekend in zowel zwaarbelaste toepassingen als bij snel roterende apparatuur onder veeleisende omstandigheden.
Kenmerken:
Dit tweerijige tonlager heeft een conische boring van 1:12 die een nauwkeurige montage op een as of via een spanhuls mogelijk maakt. Dit vereenvoudigt ook de aanpassing van de interne speling. Het ontwerp bevat twee kooien van plaatmetaal, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering. Deze elementen zorgen voor een efficiënte geleiding van de rollen, verminderen de interne wrijving en bevorderen een gelijkmatige verdeling van de belastingen, zelfs bij een uitlijnfout of hoge belastingen. De C4 radiale interne speling verbetert de tolerantie voor temperatuurschommelingen en vermindert de wrijving. Dit resulteert in een soepele werking, zelfs bij hoge toerentallen. De ingebouwde ringvormige groef en drie smeergaten zorgen voor een optimale verdeling van het smeermiddel.
Onderhoud:
Dit tonlager is niet voorgesmeerd. Daarom moet het regelmatig worden nagesmeerd om constante prestaties te garanderen. Het gebruik van een kwaliteitssmeermiddel dat geschikt is voor hoge belastingen en extreme temperaturen wordt sterk aanbevolen. Het gebruikstemperatuurbereik kan 200 °C bereiken, op voorwaarde dat het gekozen smeermiddel geschikt is. Bij gebruik in een stoffige omgeving is het essentieel om de omringende zones vooraf te reinigen. Het is ook raadzaam om het lager regelmatig te controleren op verontreinigingen of tekenen van voortijdige slijtage. Door extra aandacht te besteden aan de nasmeerintervallen wordt de levensduur van het product aanzienlijk verlengd.
Afdichting:
Dit lager is open, wat betekent dat het geen geïntegreerde afdichtingen heeft. Deze constructie vergemakkelijkt de visuele inspectie en onderhoudswerkzaamheden. Het maakt het lager echter vatbaarder voor externe verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Om deze kwetsbaarheid te compenseren, zorgen de ringvormige groef en de smeergaten voor de afvoer van onzuiverheden tijdens de nasmering. Het is daarom cruciaal om te zorgen voor een schone, gecontroleerde werkomgeving, vooral tijdens montage en onderhoud.
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt zijn klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, of het nu gaat om de maakindustrie, de transportsector, de medische sector, de energiesector of vele andere branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Uitstekende bestendigheid tegen zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Betrouwbare werking bij hoge toerentallen dankzij C4 radiale speling en twee kooien van plaatmetaal;
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en onderhoud;
- Nasmeerbaar tijdens gebruik, wat de levensduur van het lager verlengt.
Toepassingen:
Dit zelfinstellende tonlager is ontwikkeld voor industriële omgevingen met variabele belastingen en uitlijnfouten. Het is ideaal voor transportbanden, brekers, ventilatoren, pompen en reductoren. De robuuste constructie maakt het geschikt voor gebruik in landbouwmachines, mijnbouwinstallaties en de cementindustrie. Het presteert uitstekend in zowel zwaarbelaste toepassingen als bij snel roterende apparatuur onder veeleisende omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 138x420x420 mm |
| Logistiek gewicht | 89100 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 420 mm |
| Breedte | 138 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1200 rpm |
| Grenstoerental | 1500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2900000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2020000 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.092,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4.952,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
