FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32W-AZD-D2-1T1L 560830

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-T32W-AZD-D2-1T1L
Rubix:05128348
Fabrikant:560830
EAN:4052568208080
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32W-AZD-D2-1T1L 560830

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32W-AZD-D2-1T1L 560830


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht773 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom2400 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
203,44 excl. BTW
/ stuk
246,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen