Referenties
Vervangen ref.:RTUEY50-XL-I
INA:RTUEY50-XL
Rubix:03127516
Fabrikant:0947312090000
EAN:4064327016072

Documenten
Productdetails : INA RTUEY 50 XL SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden RTUEY, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met grubschroeven in binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | take-up-behuizing |
| Lengte | 148 mm |
| Serie | rtuey..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Buitendiameter | 148 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,99 excl. BTW
/ stuk
€ 146,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen