Referenties
Balluff:BFB0004
Rubix:0599124601
Fabrikant:BFB0004

Productdetails : BALLUFF FIBER OPTIC BASE UNIT BFB0004
De BFB-versterkers voor optische vezels worden gebruikt voor nauwkeurige detectie van objecten in veeleisende of beperkte omgevingen. Dankzij hun geavanceerde technologie zorgen deze apparaten voor betrouwbare detectie, zelfs van kleine, transparante of moeilijk waarneembare objecten. In combinatie met geschikte optische vezels bieden de BFB-versterkers grote installatieflexibiliteit en uitstekende prestaties onder industriële omstandigheden.
Serie = 75K
Afmetingen = 10,4 x 35,4 x 84 mm
Interface = PNP maak-/verbreekcontact (NO/NF)
Werkingsprincipe = Optische vezelapparaat
Ingangsfunctie = Zelfde functie als toets
Activering / deactivering van toetsblokkering
Instelmogelijkheid = Licht/donker-detectie
Fabrieksinstelling (RAZ), Gevoeligheid (Sn)
Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC
Lichttype = rode LED
Aansluiting = Connector, mannelijke connector M8x1, 4-polig
Behuizingsmateriaal = ABS
Schakelfrequentie = 1500 Hz
Goedkeuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Serie = 75K
Afmetingen = 10,4 x 35,4 x 84 mm
Interface = PNP maak-/verbreekcontact (NO/NF)
Werkingsprincipe = Optische vezelapparaat
Ingangsfunctie = Zelfde functie als toets
Activering / deactivering van toetsblokkering
Instelmogelijkheid = Licht/donker-detectie
Fabrieksinstelling (RAZ), Gevoeligheid (Sn)
Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC
Lichttype = rode LED
Aansluiting = Connector, mannelijke connector M8x1, 4-polig
Behuizingsmateriaal = ABS
Schakelfrequentie = 1500 Hz
Goedkeuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Sterke punten
Hoge detectienauwkeurigheid: ideaal voor kleine objecten of complexe oppervlakken (transparant, glanzend, donker)
Grote flexibiliteit: externe optische vezels maken installatie mogelijk in de meest beperkte zones
Snelle respons: betrouwbare detectie bij hoge snelheid voor geautomatiseerde lijnen
Aanpasbaarheid: eenvoudige instellingen en meerdere detectiemodi naargelang de toepassing
Industriële robuustheid: uitstekende bestendigheid in veeleisende omgevingen
Grote flexibiliteit: externe optische vezels maken installatie mogelijk in de meest beperkte zones
Snelle respons: betrouwbare detectie bij hoge snelheid voor geautomatiseerde lijnen
Aanpasbaarheid: eenvoudige instellingen en meerdere detectiemodi naargelang de toepassing
Industriële robuustheid: uitstekende bestendigheid in veeleisende omgevingen
Toepassingen
Voedingsindustrie (detectie in moeilijk toegankelijke of frequent gereinigde zones)
Geautomatiseerde assemblagemachines
Elektronische industrie (detectie van microcomponenten)
Verpakking en conditionering
Omgevingen onderworpen aan mechanische, thermische of chemische belastingen
Geautomatiseerde assemblagemachines
Elektronische industrie (detectie van microcomponenten)
Verpakking en conditionering
Omgevingen onderworpen aan mechanische, thermische of chemische belastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | optische vezelapparaat bfb-serie |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,20 excl. BTW
/ stuk
€ 248,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
