FAG 23084 BEA/XL/MB1 TONLAGER TWEERIJIG

Ovale lager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:23084-B-MB
FAG:23084-BEA-XL-MB1
Rubix:A0692850
Fabrikant:0804888030000
EAN:4047643167604
FAG 23084 BEA/XL/MB1 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter420 mm
Buitendiameter620 mm
Breedte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 23084 BEA/XL/MB1 TONLAGER TWEERIJIG


Het ontwerp van het tonlager heeft een aantal kenmerken die in veel toepassingen onmisbaar zijn. Deze lagers hebben rijen rollen in de vorm van tonnen. Het middelpunt van de kromming van de buitenring vormt de as van het lager. Hierdoor heeft het tonlager een zelfinstellend vermogen en kan het grote radiale en axiale belastingen in beide richtingen overbrengen. De lagers zijn verkrijgbaar met een parallelle of conische boring, wat de montage op een as of bus met een passende conus vergemakkelijkt. In sommige maten zijn ook afgedichte versies verkrijgbaar.

Informatie over het merk
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten. Het merk streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren die voldoen aan de behoeften van veel verschillende industrieën en toepassingen.
Spherische rollager 230..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht154700 g
Binnendiameter420 mm
Buitendiameter620 mm
Breedte150 mm
Type lagerspelingcn
Kokermessing
Afdichtingopen
Referentietoerental650 rpm
Grenstoerental1090 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6300000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3650000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 14.816,86 excl. BTW
/ stuk
€ 17.928,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen