MECALINE TRILLINGSDEMPER 16X15 D M5 BU 862251

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:862251
Rubix:30850022
EAN:3660338169663
MECALINE TRILLINGSDEMPER 16X15 D M5 BU 862251

Technische samenvatting

Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 16X15 D M5 BU 862251


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte15 mm
Buitendiameter16 mm
Diameter schroefdraad5 mm
€ 2,05 excl. BTW
/ stuk
€ 2,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen