MECALINE TRILLINGSDEMPER 70X50 A M10 BU BU 867804
PARALLelle blokken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:867804
Rubix:30859999
EAN:3660338217272



Documenten
Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 70X50 A M10 BU BU 867804
Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat
Sterke punten
Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C
Toepassingen
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 2 threaded rods |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 50 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,98 excl. BTW
/ stuk
€ 29,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen