PAULSTRA TRILLINGSDEMPER ISOFLEX 552.241 60 SHORE 55224160
Trillings gedempte houder Paulstra
Zie technische informatieReferenties
Paulstra:55224160
Rubix:A0740087
EAN:3661227003068

Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER ISOFLEX 552.241 60 SHORE 55224160
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Materiaal | rubber |
| Hoogte | 44,5 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,93 excl. BTW
/ stuk
€ 32,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
