MECALINE TRILLINGSDEMPER 60X36 D M10 BU 867802
PARALLelle blokken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:867802
Rubix:30859997
EAN:3660338217258



Documenten
Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 60X36 D M10 BU 867802
Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat
CILINDRISCHE DEMPERS IN RUBBER-METAAL
Sterke punten
Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C
Toepassingen
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Model | 1 threaded rod |
| Materiaal | rubber |
| Hoogte | 36 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,45 excl. BTW
/ stuk
€ 12,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden