Referenties
FAG:23048-BEA-XL-MB1
Rubix:03038846
Fabrikant:0750712660000
EAN:4012802900347

Productdetails : FAG 23048 E1/XL/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager van FAG biedt een robuuste, duurzame oplossing voor veeleisende industriële toepassingen. Het open ontwerp en de cilindrische boring zorgen voor eenvoudige montage. De massieve messing kooi, geleid door de binnenring, biedt uitstekende weerstand tegen zware belastingen en hoge toerentallen. De geïntegreerde X-life technologie verlengt de levensduur en optimaliseert de prestaties.
Kenmerken:
Dit lager met twee rijen symmetrische rollen biedt een hoge belastingscapaciteit met behoud van het zelfinstellende vermogen. De massieve messing kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de krachten en een optimale stabiliteit, zelfs bij dynamische belastingen. Het ontwerp met zwevende centrale schouders en stijve zijschouders combineert axiale weerstand met een goede radiale verdeling. De oppervlaktegeometrie geoptimaliseerd met de X-life technologie vermindert de interne wrijving en verbetert de stabiliteit bij continu gebruik.
Onderhoud:
Dit lager is niet voorzien van ingebouwde afdichtingen en wordt geleverd zonder smeermiddel. Het is uitgerust met een ringvormige groef en drie smeergaten, waardoor het direct opnieuw gesmeerd kan worden zonder demontage. Regelmatige onderhoudsbeurten zijn essentieel, met matige smering om oververhitting en voortijdige slijtage te voorkomen. Een schone omgeving en regelmatige inspectie (op geluid, trillingen en temperatuur) worden aanbevolen om de levensduur van de assemblage te verlengen.
Afdichting:
Het open ontwerp vergemakkelijkt de inspectie en het onderhoud, maar maakt het lager gevoeliger voor stof, vocht en vaste verontreinigingen. Om optimale prestaties te garanderen, is het aan te raden om het systeem in een beschermde omgeving te installeren of de nasmeerfrequentie te verhogen. Het interne smeersysteem zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en een effectieve bescherming tegen slijtage.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechniek en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler groep, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers om te voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Massieve messing kooi: stabiliteit en robuustheid;
- BEA-ontwerp: verbeterde axiale sterkte;
- Zelfinstellend vermogen: compensatie voor uitlijnfouten;
- X-life technologie: verhoogde efficiëntie en verlengde levensduur;
- Gemakkelijke nasmering: geoptimaliseerd onderhoud;
- Cilindrische boring: directe montage op de as.
Toepassingen:
Dit FAG-lager wordt aanbevolen voor industriële omgevingen met hoge belastingen: zware compressoren, grote elektromotoren, industriële pompen, tandwielkasten of gemotoriseerde trommels. Het is geschikt voor toepassingen met hoge belastingen, uitlijnfouten van de as en hoge toerentallen.
Kenmerken:
Dit lager met twee rijen symmetrische rollen biedt een hoge belastingscapaciteit met behoud van het zelfinstellende vermogen. De massieve messing kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de krachten en een optimale stabiliteit, zelfs bij dynamische belastingen. Het ontwerp met zwevende centrale schouders en stijve zijschouders combineert axiale weerstand met een goede radiale verdeling. De oppervlaktegeometrie geoptimaliseerd met de X-life technologie vermindert de interne wrijving en verbetert de stabiliteit bij continu gebruik.
Onderhoud:
Dit lager is niet voorzien van ingebouwde afdichtingen en wordt geleverd zonder smeermiddel. Het is uitgerust met een ringvormige groef en drie smeergaten, waardoor het direct opnieuw gesmeerd kan worden zonder demontage. Regelmatige onderhoudsbeurten zijn essentieel, met matige smering om oververhitting en voortijdige slijtage te voorkomen. Een schone omgeving en regelmatige inspectie (op geluid, trillingen en temperatuur) worden aanbevolen om de levensduur van de assemblage te verlengen.
Afdichting:
Het open ontwerp vergemakkelijkt de inspectie en het onderhoud, maar maakt het lager gevoeliger voor stof, vocht en vaste verontreinigingen. Om optimale prestaties te garanderen, is het aan te raden om het systeem in een beschermde omgeving te installeren of de nasmeerfrequentie te verhogen. Het interne smeersysteem zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en een effectieve bescherming tegen slijtage.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechniek en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler groep, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers om te voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Massieve messing kooi: stabiliteit en robuustheid;
- BEA-ontwerp: verbeterde axiale sterkte;
- Zelfinstellend vermogen: compensatie voor uitlijnfouten;
- X-life technologie: verhoogde efficiëntie en verlengde levensduur;
- Gemakkelijke nasmering: geoptimaliseerd onderhoud;
- Cilindrische boring: directe montage op de as.
Toepassingen:
Dit FAG-lager wordt aanbevolen voor industriële omgevingen met hoge belastingen: zware compressoren, grote elektromotoren, industriële pompen, tandwielkasten of gemotoriseerde trommels. Het is geschikt voor toepassingen met hoge belastingen, uitlijnfouten van de as en hoge toerentallen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32700 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 92 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.892,23 excl. BTW
/ stuk
€ 7.129,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
