Referenties
Pferd Tools:12552142
Rubix:23080987
EAN:4007220346051

Productdetails : PFERD NAALDRASP 2502 P 140 K 2 HALFROND
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 140 mm |
| Sectie | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,56 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 78,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
