Filter opties
Categorieën
  • Platenschaar (28)
  • Merk / Fabrikant

    17 Product (en) met 28 variant (s):

    Relevance
    • Snijcapaciteit
      0,8 - 1,2 mm
    • Lengte
      240 mm

    ROEBUCK BLIKSCHAAR 240MM - 818643

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:818643
    • rubix:11262098
    • ean:3660338044458
    30,58 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      2730 mm
    • Lengte
      260 mm

    ERDI IDEAALSCHAAR 27A-RECHTS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bessey:D27A
    • rubix:11020939
    • ean:4010220019283
    67,65 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      1,2 mm
    • Lengte
      250 mm

    ROEBUCK SCHAAR DOORLOOP RECHTS - 4971969

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:4971969
    • rubix:10520759
    28,50 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      3730 mm
    • Lengte
      260 mm

    ERDI FIGUURBLIKSCHAAR D116-260

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bessey:D116-260
    • rubix:11020990
    • ean:4010220020258
    53,48 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      0 mm
    • Lengte
      260 mm

    ERDI BANDIJZERSCHAAR 122A-225 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bessey:D122A
    • rubix:11020996
    • ean:4010220001585
    43,11 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      5430 mm
    • Lengte
      240 mm

    ERDI IDEAL BLIKSCHAAR 240 MM R - 17A - 37.017.01

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bessey:D17A
    • rubix:11020936
    • ean:4010220019528
    432,95 excl. BTW
    / 5 stuks
    • Snijcapaciteit
      4230 mm
    • Lengte
      300 mm

    ERDI EDELSCHAAR PELIKAAN D218-300

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bessey:D218-300
    • rubix:11020980
    • ean:4010220020555
    67,65 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      1,2 mm
    • Lengte
      250 mm

    ROEBUCK BLIKSCHAAR LINKS - 4971968

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • roebuck:4971968
    • rubix:10520758
    28,49 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      1,2 mm
    • Lengte
      255 mm

    FACOM SCHAAR BLIK 985.LE LINKS

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • facom:985.LE
    • rubix:10109793
    • ean:3148512170808
    60,78 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      2430 mm
    • Lengte
      230 mm

    ERDI BLIKSCHAAR TRUMPF 08 R 210 MM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bessey:D08
    • rubix:11020100
    • ean:4010220024720
    53,82 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      225 mm

    ERDI BANDIJZERSCHAAR 122N-225MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rubix-nl:D122N
    • rubix:11020995
    • ean:4010220020616
    46,93 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      250 mm

    GEDORE GATENSCHAAR 250 MM R 421025

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • gedore:421025
    • rubix:10242596
    • fabrikant:4514280
    • ean:4017981421058
    29,79 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      250 mm

    ERDI BLIKSCHAAR RECHTS 107 250 MM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bessey:D107-250
    • rubix:11020130
    • ean:4010220025178
    30,85 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      1,2 mm
    • Lengte
      254 mm

    STANLEY FATMAX ERGO BLIKSCHAAR 250 MM LINKS FMHT73755-0

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • stanley:FMHT73755-0
    • rubix:10132659
    • ean:3253560737559
    31,20 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      1,2 mm
    • Lengte
      254 mm

    STANLEY FATMAX ERGO BLIKSCHAAR 250 MM RECHTS FMHT73756-0

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • stanley:FMHT73756-0
    • rubix:10132661
    • ean:3253560737566
    31,20 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      0,84-1,19 mm
    • Lengte
      250 mm

    IRWIN BLIKSCHAAR 102 RECHTS EN RECHT 10504310

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • irwin:10504310N
    • rubix:A0336964
    • ean:5706915043105
    24,56 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      1,2 mm
    • Lengte
      254 mm

    STANLEY FATMAX ERGO BLIKSCHAAR 250 MM RECHTS FMHT73557-0

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • stanley:FMHT73557-0
    • rubix:10132660
    • ean:3253560735579
    31,20 excl. BTW
    / stuk