FAG SES 522/619 L STAAND LAGERHUIS

Plummer blok behuizing

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:SES522-619-L
FAG:SES522-619-L
Rubix:A0470779
Fabrikant:0860886290000
EAN:4064328435292
FAG SES 522/619 L STAAND LAGERHUIS

Technische samenvatting

Binnendiameter242 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten350 mm
Ashoogte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG SES 522/619 L STAAND LAGERHUIS


Gedeelde plummerblokbehuizing voor verschillende lageruitvoeringen. De SNV-serie wordt in 2022 vervangen door de nieuwe SES-serie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter242 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten350 mm
Ashoogte125 mm
Laadcapaciteit69353 kg
Hoogte242 mm
Lengte410 mm
Afdichtingdouble lip seal; felt seal; labyrinth seal; v-ring seal; taconite seal (optional)
Aantal gaten2
Buitendiameter200 mm
Breedte175 mm
€ 683,44 excl. BTW
/ stuk
€ 826,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen