SKF SNL 513/611 V LAGERHUIS STAAND

Lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:SNL 513-611 V
Rubix:03475798
Fabrikant:SNL 513-611 V
EAN:7316570121124
SKF SNL 513/611 V LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten230 mm
Ashoogte80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF SNL 513/611 V LAGERHUIS STAAND


SNL staande lagerhuizen zijn de populairste SKF lagerhuizen op de markt, ontwikkeld om de eerste keuze te zijn op gebeid van ontwerp, kwaliteit en kosten. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk zijn.

Sterke punten

• Groot assortiment ontwerp en afmetingen
Ontwerp en fabricage van hoge kwaliteit lagerhuizen
Het is wereldwijd verkrijgbaar

Toepassingen

Mijnventilatoren; afzuig- en buitenluchtventilatoren; rookgasventilatoren; noodstroomvoorziening generator vliegwielen; transmissies; riemaandrijvingen; slag- en hamermolens

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten230 mm
Ashoogte80 mm
Hoogte150 mm
Lengte275 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter120 mm
Breedte110 mm
Aangepaste tariefcode84833032
€ 130,02 excl. BTW
/ stuk
€ 157,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen