Referenties
Facom:379A
Rubix:10107704
EAN:3148511724118

Documenten
Productdetails : FACOM VETPOMP 379A
Sterke punten
• Huis van aluminium inhoud 500 cm³, ofwel 400 g vet; debiet 1 cm³ per slag.• Luchtdruk 2 tot 8 bar (adviesdruk is 6 bar).• Voedingsaansluitstuk diameter 8 mm.• Vullen met vetpatronen of los vet.• Lengte: 179 mm; hoogte: 380 mm.• Geleverd met gebogen mondstuk en nippel.Gewicht: 1,700 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2008 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 450x185x100 mm |
| Gewicht verpakking | 2008 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Gewicht | 1,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,76 excl. BTW
/ stuk
€ 434,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
