Referenties
SKF:TLGH 1
Rubix:03102646
EAN:7316574225552

Documenten
Productdetails : SKF TLGH 1 VETSCHAARSPUIT 0,9CM3/SLAG
Het SKF TLGH 1 vetpistool is ontworpen voor betrouwbaar, efficiënt smeren. Het is ideaal voor gebruik in de industrie en landbouw en combineert robuustheid, gebruiksgemak en hoge drukprestaties.
Kenmerken:
De TLGH 1 is veelzijdig en stevig gebouwd. Het is geschikt voor zowel standaardvetpatronen als bulkvet, garandeert een gelijkmatige vetafgifte en is geschikt voor diverse toepassingen. De geribde behuizing zorgt voor een stevige, veilige grip, zelfs in veeleisende werkomstandigheden. De hoogwaardige stalen constructie maakt het schokbestendig en vergemakkelijkt het laden van patronen. De speciaal ontworpen zuiger zorgt voor een gelijkmatige lediging van patronen en voorkomt vetverlies. Dit pistool is uitgerust met een stijve verlengbuis en een hydraulisch grijpmondstuk.
Specificaties:
- Maximale druk: 40 MPa (400 bar)
- Slagvolume: 0,9 cm³
- Bediening: met twee handen
- Totale lengte: 380 mm
- Capaciteit: 500 cm³
- Gewicht: 1,5 kg
- Standaardaansluitingen: M10x1
- Compatibele patronen: DIN 1284 (400 cm³)
- Vulling: bulkvet, vetpatroon of via een vulpomp (SKF LAGF 18 of LAGF 50 – DIN 1283)
- Lengte verlengbuis: 175 mm
- Optionele flexibele slang: 500 mm
- Materiaal behuizing: hoogwaardig staal
Normen:
- DIN 71412: standaard smeernippels
- DIN 1283: normen voor vetvulpompen
- DIN 1284: standaard vetpatronen
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider op het gebied van lagers, afdichtingen, mechatronica en smeersystemen. Het bedrijf werd in 1907 opgericht in Zweden en heeft meer dan een eeuw ervaring op het gebied van technologische innovatie. Het is actief in meer dan 130 landen en werkt samen met bijna 17.000 distributeurs. Het heeft als missie het verbeteren van de prestaties en duurzaamheid van industriële apparatuur in alle sectoren. SKF staat bekend om zijn hoge kwaliteitsnormen en geavanceerde oplossingen.
Kenmerken:
De TLGH 1 is veelzijdig en stevig gebouwd. Het is geschikt voor zowel standaardvetpatronen als bulkvet, garandeert een gelijkmatige vetafgifte en is geschikt voor diverse toepassingen. De geribde behuizing zorgt voor een stevige, veilige grip, zelfs in veeleisende werkomstandigheden. De hoogwaardige stalen constructie maakt het schokbestendig en vergemakkelijkt het laden van patronen. De speciaal ontworpen zuiger zorgt voor een gelijkmatige lediging van patronen en voorkomt vetverlies. Dit pistool is uitgerust met een stijve verlengbuis en een hydraulisch grijpmondstuk.
Specificaties:
- Maximale druk: 40 MPa (400 bar)
- Slagvolume: 0,9 cm³
- Bediening: met twee handen
- Totale lengte: 380 mm
- Capaciteit: 500 cm³
- Gewicht: 1,5 kg
- Standaardaansluitingen: M10x1
- Compatibele patronen: DIN 1284 (400 cm³)
- Vulling: bulkvet, vetpatroon of via een vulpomp (SKF LAGF 18 of LAGF 50 – DIN 1283)
- Lengte verlengbuis: 175 mm
- Optionele flexibele slang: 500 mm
- Materiaal behuizing: hoogwaardig staal
Normen:
- DIN 71412: standaard smeernippels
- DIN 1283: normen voor vetvulpompen
- DIN 1284: standaard vetpatronen
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider op het gebied van lagers, afdichtingen, mechatronica en smeersystemen. Het bedrijf werd in 1907 opgericht in Zweden en heeft meer dan een eeuw ervaring op het gebied van technologische innovatie. Het is actief in meer dan 130 landen en werkt samen met bijna 17.000 distributeurs. Het heeft als missie het verbeteren van de prestaties en duurzaamheid van industriële apparatuur in alle sectoren. SKF staat bekend om zijn hoge kwaliteitsnormen en geavanceerde oplossingen.
Hand lever lubricating press SKF
Sterke punten
- Hoge druk voor veeleisende toepassingen
- Geribde behuizing voor optimale grip
- Te vullen met patronen of bulkvet
- Constante vetafgifte voor nauwkeurige smering
- Robuuste materialen voor een lange levensduur
- Geribde behuizing voor optimale grip
- Te vullen met patronen of bulkvet
- Constante vetafgifte voor nauwkeurige smering
- Robuuste materialen voor een lange levensduur
Toepassingen
Het SKF TLGH 1 vetpistool is ideaal voor industriële en agrarische toepassingen waarbij betrouwbaar smeren cruciaal is. Het wordt gebruikt voor het onderhoud van industriële machines, landbouwapparatuur, bouwvoertuigen en zware mechanische systemen. Het is perfect geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, landbouwbedrijven en de maakindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84679900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,74 excl. BTW
/ stuk
€ 23,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden