MECALINE INDUSTRIELE SCHAARVETSPUIT - 853656

Industriële schaarvetspuit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853656
Rubix:07850227
EAN:3660338097119
MECALINE INDUSTRIELE SCHAARVETSPUIT - 853656

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE INDUSTRIELE SCHAARVETSPUIT - 853656


Normes : DIN 1283, DIN 1284

Schaarvetspuit voor industrieel gebruik
Diameter van zuiger 9 mm
Uitvoerdruk van 600 bar
Wordt geleverd met een flexibele hogedrukslang en een mondstuk met 4 bekken.

Sterke punten

Afdichting via O-ring en kogelklep
Beschikt over het VGS-systeem (Variable Grease
System)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud500 ml
€ 77,91 excl. BTW
/ stuk
€ 94,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden