Referenties
Mecaline:853661
Rubix:07850231
EAN:3660338097140

Documenten
Productdetails : MECALINE SMEERPISTOOL HANDMATIG - 853661
Normes : DIN 1283, DIN 1284
Handmatig bedienbaar pistool
Ø van zuiger van pomp: 8 mm
Maximale uitvoerdruk: 260 bar
Volume per slag: 0,8 cm3
Handmatig bedienbaar pistool
Ø van zuiger van pomp: 8 mm
Maximale uitvoerdruk: 260 bar
Volume per slag: 0,8 cm3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Gewicht | 1,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,80 excl. BTW
/ stuk
€ 71,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden