MECALINE SMEERPISTOOL PNEUMATISCH - 842849

Pneumatisch smeerpistool

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:842849
Rubix:11261858
EAN:3660338062025
MECALINE SMEERPISTOOL PNEUMATISCH - 842849

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE SMEERPISTOOL PNEUMATISCH - 842849


Norm: DIN 1284

Pneumatisch bedienbaar pistool
Maximale uitvoerdruk: 400 bar
Volume per slag: 0,8 cm3
persluchtverbinding, Europees type (26)
Wordt geleverd met flexibele hogedrukkoppeling
Bedoeld voor slag-voor-slag-gebruik

Sterke punten

Prestaties ongewijzigd na 40.000 cycli

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud500 ml
Gewicht2,1 kg
€ 109,20 excl. BTW
/ stuk
€ 132,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen