GISS INDUSTRIELE CARDANSPUIT 500 ML FLEX PVC SLANG - 853652

Industriële cardanspuit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853652
Rubix:07850226
EAN:3660338097096
GISS INDUSTRIELE CARDANSPUIT 500 ML FLEX PVC SLANG - 853652

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : GISS INDUSTRIELE CARDANSPUIT 500 ML FLEX PVC SLANG - 853652


Normes : DIN 1283, DIN 1284

Alle materialen die in contact komen met vloeistoffen zijn gemaakt van vernikkeld staal, waardoor kan worden gewerkt met corrosieve producten (water, zout water, koelvloeistof)
Vloeistoffen: Olie tot SAE 90, diesel, water tot 80°C
Ergonomisch T-vormig handvat.
Membraan waardoor kan worden gewerkt met zeer viscose of min of meer stijve olie.
Afvoer van lucht via uitlaat aan achterkant.
Twee handgrepen van polyethyleen
Drukring van polyamide
Slang van PVC.
Geleverd met zuigafsluiter en slang.

Sterke punten

Maakt werken met zeer viscose olie mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud500 ml
Gewicht0,62 kg
€ 118,94 excl. BTW
/ stuk
€ 143,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden