MECALINE SMEERPISTOOL INDUSTRIEEL - 853663

Industrieel smeerpistool

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853663
Rubix:07850232
EAN:3660338097157
MECALINE SMEERPISTOOL INDUSTRIEEL - 853663

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE SMEERPISTOOL INDUSTRIEEL - 853663


Normes : DIN 1283, DIN 1284

Handmatig bedienbaar pistool
Ø van zuiger van pomp: 10 mm
Maximale uitvoerdruk: 300 bar
Twee smeerposities:
- Positie 'Volume' voor een volume per slag van 0,9 cm3.
- Positie "Druk" voor moeilijk smeren vanwege bijvoorbeeld een weerstand biedende smeernippel.

Sterke punten

2 smeerposities
Smeren met een hand mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud500 ml
Gewicht1,2 kg
€ 129,32 excl. BTW
/ stuk
€ 156,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden