Referenties
Gates:187 L 050
Rubix:02321462
Fabrikant:925731018
EAN:5412571224474



Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM L 187 050 = 12,7MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | l |
| Werklengte | 18,7 '' |
| Breedte riem | 12,7 mm |
| Tanddeling | 9,52 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 50 |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Werklengte (mm) | 474,98 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,06 excl. BTW
/ stuk
€ 14,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden