TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 64014 66MTR X 50MM TRANSPARANT
PP 64014 verpakkingslijm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:64014 66M 50MM TRANSPARENT
Rubix:32080605
Fabrikant:64014-00038-00
EAN:4042448029355

Documenten
Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 64014 66MTR X 50MM TRANSPARANT
De tesa® 64014 is een professionele, geluidsarme verpakkingstape die ideaal is voor het sluiten van dozen. Hij is verkrijgbaar in transparant en bruin en combineert uitstekende hechting met een stil afrollen, wat het tot een efficiënte en milieuvriendelijke verpakkingsoplossing maakt.
Kenmerken:
Deze tape is samengesteld uit verschillende materialen die zorgen voor een bijzonder stil afrollen, wat een belangrijk voordeel is in werkomgevingen waar geluidsreductie vereist is. De acrylkleeflaag op waterbasis garandeert betrouwbare en duurzame hechting op uiteenlopende oppervlakken, zoals standaard kartonnen dozen. Deze tape is zeer goed bestand tegen veroudering en lichtinwerking, waardoor de kleefeigenschappen langdurig behouden blijven. Dankzij de PP-foliedrager is de tape flexibel en kan hij zich aanpassen aan de vorm van de verpakking, terwijl hij mechanische belastingen tijdens transport goed weerstaat. De tape is compatibel met alle gangbare handdispensers, wat de dagelijkse toepassing vergemakkelijkt.
Specificaties:
- Drager: polypropyleenfolie (PP).
- Kleefmassa: acryl op waterbasis.
- Totale dikte: 45 µm.
- Rek bij breuk: 140% (zeer elastisch).
- Rekkracht: 35 N/cm.
- Verkrijgbare kleuren: transparant en bruin.
- Geschikt voor handmatige toepassing met standaard dispensers.
- Geluidsarm afrollen: ja.
Merkinformatie:
tesa is een wereldleider in de productie van innovatieve kleefoplossingen met meer dan 125 jaar ervaring in de industrie. Het bedrijf werd in 1890 opgericht in Duitsland en is uitgegroeid tot een wereldspeler met een aanwezigheid in meer dan 100 landen. Het merk onderscheidt zich door zijn streven naar technologische innovatie en ontwikkelt meer dan 7.000 producten voor diverse industriële en professionele toepassingen. Met een jaarlijkse investering van meer dan 10% van de omzet in onderzoek en ontwikkeling richt tesa zich op het creëren van duurzame en milieuvriendelijke kleefmiddelen.
Kenmerken:
Deze tape is samengesteld uit verschillende materialen die zorgen voor een bijzonder stil afrollen, wat een belangrijk voordeel is in werkomgevingen waar geluidsreductie vereist is. De acrylkleeflaag op waterbasis garandeert betrouwbare en duurzame hechting op uiteenlopende oppervlakken, zoals standaard kartonnen dozen. Deze tape is zeer goed bestand tegen veroudering en lichtinwerking, waardoor de kleefeigenschappen langdurig behouden blijven. Dankzij de PP-foliedrager is de tape flexibel en kan hij zich aanpassen aan de vorm van de verpakking, terwijl hij mechanische belastingen tijdens transport goed weerstaat. De tape is compatibel met alle gangbare handdispensers, wat de dagelijkse toepassing vergemakkelijkt.
Specificaties:
- Drager: polypropyleenfolie (PP).
- Kleefmassa: acryl op waterbasis.
- Totale dikte: 45 µm.
- Rek bij breuk: 140% (zeer elastisch).
- Rekkracht: 35 N/cm.
- Verkrijgbare kleuren: transparant en bruin.
- Geschikt voor handmatige toepassing met standaard dispensers.
- Geluidsarm afrollen: ja.
Merkinformatie:
tesa is een wereldleider in de productie van innovatieve kleefoplossingen met meer dan 125 jaar ervaring in de industrie. Het bedrijf werd in 1890 opgericht in Duitsland en is uitgegroeid tot een wereldspeler met een aanwezigheid in meer dan 100 landen. Het merk onderscheidt zich door zijn streven naar technologische innovatie en ontwikkelt meer dan 7.000 producten voor diverse industriële en professionele toepassingen. Met een jaarlijkse investering van meer dan 10% van de omzet in onderzoek en ontwikkeling richt tesa zich op het creëren van duurzame en milieuvriendelijke kleefmiddelen.
Sterke punten
- Geluidsarm afrollen vermindert geluidsoverlast in werkruimtes aanzienlijk;
- Uitstekende weerstand tegen veroudering en licht voor langdurige sluiting;
- Milieuvriendelijke formulering zonder chloor, geschikt voor thermische verwerking;
- Compatibel met alle standaard handdispensers voor directe inzetbaarheid;
- Betrouwbare hechting op uiteenlopende kartonsoorten en veelvoorkomende verpakkingsoppervlakken.
- Uitstekende weerstand tegen veroudering en licht voor langdurige sluiting;
- Milieuvriendelijke formulering zonder chloor, geschikt voor thermische verwerking;
- Compatibel met alle standaard handdispensers voor directe inzetbaarheid;
- Betrouwbare hechting op uiteenlopende kartonsoorten en veelvoorkomende verpakkingsoppervlakken.
Toepassingen
- Logistieke centra: geluidsreductie verbetert de werkomstandigheden voor operators;
- E-commerce: vergemakkelijkt de voorbereiding en verzending van pakketten en biedt een professionele en veilige presentatie;
- Werkplaatsen voor massaverpakkingen: stil afrollen en gebruiksgemak, waardoor de productiviteit toeneemt en de operator minder snel vermoeid raakt.
- KMO: veelzijdig voor het sluiten van archiefdozen en het voorbereiden van pakketten voor verzending.
- E-commerce: vergemakkelijkt de voorbereiding en verzending van pakketten en biedt een professionele en veilige presentatie;
- Werkplaatsen voor massaverpakkingen: stil afrollen en gebruiksgemak, waardoor de productiviteit toeneemt en de operator minder snel vermoeid raakt.
- KMO: veelzijdig voor het sluiten van archiefdozen en het voorbereiden van pakketten voor verzending.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5596,89 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | pp/acryl film |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,68 excl. BTW
/ stuk
€ 3,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden