FACOM VIJL HALFROND HALFZOET 250MM RAD.DRDMD250A
RAB.DRDMDA - Halfronde halfzoete raspen, matig vertand
Zie technische informatieReferenties
Facom:RAB.DRDMD250A
Rubix:10103866
EAN:3148518604499

Productdetails : FACOM VIJL HALFROND HALFZOET 250MM RAD.DRDMD250A
De Facom halfronde halfzoete raspen zijn ontworpen voor courante bewerkingswerkzaamheden en zorgen voor een gelijkmatige materiaalafname op aluminium, hout en kunststoffen. De vlakke zijde is geschikt voor rechte oppervlakken, terwijl de bolle zijde zich aanpast aan gebogen of concave vormen.
Kenmerken:
De halfzoete vertanding zorgt voor een goede balans tussen materiaalafname en afwerking. Ze is geschikt voor zachte materialen zoals aluminium, lood, kunststoffen en hout. Dankzij het halfronde profiel kunnen verschillende oppervlakken met één gereedschap worden bewerkt: de vlakke zijde is bedoeld voor rechte vlakken, terwijl de gebogen zijde toegang biedt tot concave profielen, afrondingen en groeven.
De EMA-uitvoeringen (RAB.DRDMD250EMA en RAB.DRDMD300EMA) zijn voorzien van een ergonomische kunststof handgreep die bestand is tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in werkplaatsen worden gebruikt. Aan het uiteinde van de handgreep bevindt zich een geïntegreerd ophangoog, waardoor het gereedschap eenvoudig kan worden opgeborgen aan een gereedschapspaneel of in een gereedschapskast.
Specificaties:
• Kap: halfzoet
• Vorm: halfrond
• Materiaal handgreep (EMA-referenties): kunststof, bestand tegen agressieve oplosmiddelen
• RAB.DRDMD250A en RAB.DRDMD250EMA: sectie (E × E1) 25 × 7 mm; lengte 250 mm
• RAB.DRDMD300A en RAB.DRDMD300EMA: sectie (E × E1) 30,0 × 8,5 mm; lengte 300 mm
Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kenmerken van de vertanding van vijlen en raspen definieert.
Kenmerken:
De halfzoete vertanding zorgt voor een goede balans tussen materiaalafname en afwerking. Ze is geschikt voor zachte materialen zoals aluminium, lood, kunststoffen en hout. Dankzij het halfronde profiel kunnen verschillende oppervlakken met één gereedschap worden bewerkt: de vlakke zijde is bedoeld voor rechte vlakken, terwijl de gebogen zijde toegang biedt tot concave profielen, afrondingen en groeven.
De EMA-uitvoeringen (RAB.DRDMD250EMA en RAB.DRDMD300EMA) zijn voorzien van een ergonomische kunststof handgreep die bestand is tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in werkplaatsen worden gebruikt. Aan het uiteinde van de handgreep bevindt zich een geïntegreerd ophangoog, waardoor het gereedschap eenvoudig kan worden opgeborgen aan een gereedschapspaneel of in een gereedschapskast.
Specificaties:
• Kap: halfzoet
• Vorm: halfrond
• Materiaal handgreep (EMA-referenties): kunststof, bestand tegen agressieve oplosmiddelen
• RAB.DRDMD250A en RAB.DRDMD250EMA: sectie (E × E1) 25 × 7 mm; lengte 250 mm
• RAB.DRDMD300A en RAB.DRDMD300EMA: sectie (E × E1) 30,0 × 8,5 mm; lengte 300 mm
Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kenmerken van de vertanding van vijlen en raspen definieert.
Sterke punten
• Halfrond profiel: geschikt voor het bewerken van zowel vlakke als gebogen oppervlakken
• Halfzoete vertanding: biedt een goed compromis tussen materiaalafname en afwerking
• Verkrijgbaar in verschillende secties en lengtes, waardoor het gereedschap kan worden afgestemd op het werkstuk en de beschikbare werkruimte
• Ergonomische handgreep verbetert de grip en vermindert vermoeidheid bij de uitvoeringen met handgreep
• Halfzoete vertanding: biedt een goed compromis tussen materiaalafname en afwerking
• Verkrijgbaar in verschillende secties en lengtes, waardoor het gereedschap kan worden afgestemd op het werkstuk en de beschikbare werkruimte
• Ergonomische handgreep verbetert de grip en vermindert vermoeidheid bij de uitvoeringen met handgreep
Toepassingen
Deze raspen worden gebruikt in productie-, onderhouds- en reparatiewerkplaatsen, overal waar zachte materialen handmatig moeten worden aangepast of bewerkt. Typische toepassingsgebieden zijn onder meer:
• lichte metaalbewerking en plaatwerk, voor het afbramen en aanpassen van onderdelen uit aluminium of lood;
• timmerwerk en meubelmakerij, voor het vormgeven van houten onderdelen vóór montage of afwerking;
• kunststofverwerking en giettechniek, voor het nabewerken van kunststof onderdelen afkomstig uit mallen of na het uitsnijden;
• algemeen onderhoud van installaties, voor plaatselijke correcties aan mechanische onderdelen met een lage hardheid.
• lichte metaalbewerking en plaatwerk, voor het afbramen en aanpassen van onderdelen uit aluminium of lood;
• timmerwerk en meubelmakerij, voor het vormgeven van houten onderdelen vóór montage of afwerking;
• kunststofverwerking en giettechniek, voor het nabewerken van kunststof onderdelen afkomstig uit mallen of na het uitsnijden;
• algemeen onderhoud van installaties, voor plaatselijke correcties aan mechanische onderdelen met een lage hardheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 253 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 315x25x7 mm |
| Gewicht verpakking | 253 g |
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | medium hard, gemiddelde punt |
| Sectie | 25 x 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,60 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 247,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
