SKF BC1 0538 CILINDERLAGER EENRIJIG
Radiaal cilinderrollager, enkele rij, origineel ontwerp excl. steunrollen. Ook hoekringen
Zie technische informatieReferenties
SKF:BC1-0538
Rubix:03800140
Fabrikant:163181
EAN:7316571832241



Productdetails : SKF BC1 0538 CILINDERLAGER EENRIJIG
Radiaal cilinderrollager, enkele rij, origineel ontwerp excl. steunrollen. Ook hoekringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 19000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18700 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,94 excl. BTW
/ stuk
€ 64,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
